仕様Harting M12基板レセプタクル、Dコード. Hartingのこのはんだ接続ねじ込み式M12コネクタは、堅牢で確実な接続が可能です。この丸型Dコーディングコネクタは、高水準の侵入保護機能も備えており、苛酷な環境での使用に適しています。
シリーズM12
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)50
端子種別はんだ
定格電流(A)4
材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト
コンタクト数4
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジ
コンタクトめっき金