仕様Harting M12スリムデザイン、Xコード. Harting製の圧着カップリングM12スリムデザインコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この丸型Xコード式コネクタは、高水準の侵入保護機能も備えており、苛酷な環境での使用に適しています。
シリーズM12
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)48
端子種別圧着
定格電流(A)0.5
材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト
動作温度(℃)(Min)-40
コンタクト数8
IP等級IP65、IP67
ボディ向きライトアングル
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジ