21033212831 Harting 丸型コネクタ M12シリーズ ハーティング 48267906

Harting 丸型コネクタ M12シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個端子種別はんだ定格電流(A)2定格電圧(V)30注文コード48267906品番21033212831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様Harting M12基板レセプタクル、Aコード. Hartingのこのはんだケーブル取り付けM12コネクタは、堅牢で確実な接続が可能です。この丸型Aコーディングコネクタは、高水準の侵入保護機能も備えており、苛酷な環境での使用に適しています。シリーズM12ソケットorプラグソケット定格電圧(V)30端子種別はんだ定格電流(A)2材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト動作温度(℃)(Min)-40コンタクト数8IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする