ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48267949
品番
21038811405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
250
端子種別
圧着
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
シェルサイズ
14, 15
コンタクト数
4
ポール
4P
IP等級
IP65、IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
オス