Harting 丸形コネクタ Han M23シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48267985 品番 09151173101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
シリーズHan M23 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)160 端子種別圧着 定格電流(A)8 材質(ハウジング)銅亜鉛合金 動作温度(℃)(Min)-40 コンタクト数17 IP等級IP67、IP69K ボディ向きストレート コネクタサイズM23 コンタクトジェンダーメス 接合型プッシュプル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする