曜日別特売
21038821411 Harting 丸形コネクタ M12シリーズ ハーティング 48268116

Harting 丸形コネクタ M12シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個端子種別圧着定格電流(A)4定格電圧(V)50注文コード48268116品番21038821411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
シリーズM12仕様Han L M12 (コンジット付き)、Dコード. HartingのこのHan M12コネクタは、PVCチューブへの接続用コンジットを備えています。 このコネクタは、Dコーディングのかん合面により、高水準の侵入保護能力も発揮するので、苛酷な産業環境に最適です。コンタクト数4取付方式ケーブルマウントコネクタサイズM12端子種別圧着シェルサイズM12定格電流(A)4IP等級IP65、IP67コンタクトジェンダーオス定格電圧(V)50接合型Dコードボディ向きストレート材質(ハウジング)PA動作温度(℃)(Max)+85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする