シリーズM12シリーズ番号2103仕様HARAXR M12-Sストレート丸型コネクタ. HARAXRクイック接続ユニバーサル技術はM12コネクタの防水アセンブリ用に最適なソリューションで、特殊な工具を必要としません。. IP67保護 終端処理サイクル10 (同じ断面積で) ケーブル径: 2.5 → 5.1 mm 導体径: 1 → 1.6 mm (26 - 22 AWG)コンタクト数3取付方式パネルマウント端子種別IDC定格電流(A)4IP等級IP65、IP67コンタクトジェンダーメス定格電圧(V)32ボディ向きストレート