シリーズM12仕様Han L M12 (コンジット付き)、Dコード. HartingのこのHan M12コネクタは、PVCチューブへの接続用コンジットを備えています。 このコネクタは、Dコーディングのかん合面により、高水準の侵入保護能力も発揮するので、苛酷な産業環境に最適です。コンタクト数4コネクタサイズM12端子種別圧着シェルサイズM12定格電流(A)4IP等級IP65、IP67コンタクトジェンダーメス定格電圧(V)50接合型Dコードボディ向きストレート材質(ハウジング)PA動作温度(℃)(Max)+85ソケットorプラグソケット