シリーズM12仕様Harting M12コネクタ、Aコーディング. Hartingのこのねじ込みカップリングM12コネクタにより、堅牢で確実な接続が可能になります。Aコーディングのこのコネクタは、商用電子機器の他に、ファクトリオートメーションやプロセス制御にも最適です。この丸型コネクタは、高水準の侵入保護機能を備えており、苛酷な環境での使用に適しています。コンタクト数4コネクタサイズM12端子種別スクリュー定格電流(A)7.5IP等級IP67コンタクトジェンダーメス定格電圧(V)250接合型スクリューオンボディ向きライトアングルソケットorプラグソケット