曜日別特売

Harting 丸形コネクタ M12シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個端子種別IDC定格電流(A)4定格電圧(V)50注文コード48268283品番21033212425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
シリーズM12シリーズ番号2103仕様HARAXRパネル取り付け. HARAXRクイック接続ユニバーサル技術はM12コネクタの防水アセンブリ用に最適なソリューションで、特殊な工具を必要としません。. パネルフィードスルーD字形切り抜き径O16.3 mm、15.4 mmフラット ケーブルサイズ0.14 → 0.34 mm2、AWG 26 → 22、外径5.5 → 7.2 mm用コンタクト数4端子種別IDC定格電流(A)4IP等級IP65、IP67コンタクトジェンダーメス定格電圧(V)50ボディ向きストレートソケットorプラグソケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする