ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48268518
品番
21031111305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電流・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
3
取付方式
ケーブルマウント
コネクタサイズ
M12
IP等級
IP65、IP67
定格電圧(V)
32
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
仕様
HARAXR M12-Sストレート丸型コネクタ. HARAXRクイック接続ユニバーサル技術はM12コネクタの防水アセンブリ用に最適なソリューションで、特殊な工具を必要としません。. IP67保護 終端処理サイクル10 (同じ断面積で) ケーブル径: 2.5 → 5.1 mm 導体径: 1 → 1.6 mm (26 - 22 AWG)