Harting 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別IDC 定格電流(A)1.18 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト 注文コード48268536 品番20820050001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は端子種別・定格電流・材質など23種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数4 取付方式ケーブルマウント コネクタサイズM12 端子種別IDC IP等級IP65、IP67 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 仕様ISO / IEC11801、IEC61918. Harting Ha-VIS preLink M12コネクタ. Harting Ha-VIS preLink M12 Cat 5 / Cat 6a金属製コネクタには、Dコード4極とXコード8極の2種類が用意されています。どちらも耐久性に優れた頑丈なコネクタで、特に産業用途や鉄道用途に最適です。 ハウジングが4極Dコード及び8極Xコードと統一されているため、高速イーサネットからギガビットイーサネットに迅速にアップグレードすることができます。 PROFINET対応でIP65 / IP67等級のこのコネクタは、現場で迅速かつ簡単に取り付けることができます。ケーブルに取り付ける際に、各ジャックに終端ブロックを挿入するのに特殊な工具は必要ありません。. 特長. 875-5657: Ha-VIS preLink M12プラグDコード4極 875-5650: Ha-VIS preLink M12プラグXコード8極 定格電流(A)1.18 定格電圧57 V dc 接合型クイックコネクト 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする