ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
はんだ
定格電流(A)
12
材質(ハウジング)
ZP410
注文コード
48268545
品番
21035961505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電流・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
4
コネクタサイズ
M12
端子種別
はんだ
IP等級
IP65、IP67
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
仕様
Han M12 PFTコネクタ、Lコード. HartingのLコードのHan M12パネルフィードスルーコネクタです。. 特長と利点:. ワイヤゲージ: 2.5 mm2 Lコード 保護アース導体(PE)
定格電流(A)
12
定格電圧
63 V dc
接合型
Lコード
材質(ハウジング)
ZP410
ソケットorプラグ
プラグ
動作温度(℃)
(Min)-40