コンタクト数5
コネクタサイズM12
端子種別はんだ
IP等級IP65、IP67
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
仕様Han M12 PCBレセプタクル、Lコード. HartingのLコードのHan PCBレセプタクルで、はんだリフローピンインホール終端です。 この基板レセプタクルの定格電流は16 Aで、定格電圧は63 V dcです。. 特長と利点:
定格電流(A)12
定格電圧63 V dc
接合型Lコード
材質(ハウジング)ZP410
ソケットorプラグプラグ
動作温度(℃)(Min)-40