Harting 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着 定格電流(A)16 材質(ハウジング)ZP410 材質(コンタクト) 注文コード48268579 品番21038961505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は端子種別・定格電流・材質など23種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数5 コネクタサイズM12 端子種別圧着 IP等級IP65、IP67 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 仕様Han M12電源コネクタ(圧着)、Lコード. HartingのこのHan電源コネクタには、確実なかん合を実現するねじロック接続が採用されています。 このLコードコネクタは圧着終端で、高度な侵入保護能力を備えているため、過酷な環境や産業環境に最適です。. 特長と利点:. ケーブル径: 5.8 → 13.5 mm ワイヤ断面: 0.50 → 2.50 mm2 IP65 / IP67 Lコード 定格電流(A)16 定格電圧63 V dc 接合型Lコード 材質(ハウジング)ZP410 ソケットorプラグソケット 材質(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする