Harting 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別はんだ 定格電流(A)12 材質(ハウジング)ZP410 注文コード48268667 品番21035992505
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は端子種別・定格電流・材質など23種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数4 コネクタサイズM12 端子種別はんだ IP等級IP65、IP67 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーメス 仕様Han M12 PFTコネクタ、Lコード. HartingのLコードのHan M12パネルフィードスルーコネクタです。. 特長と利点:. ワイヤゲージ: 2.5 mm2 Lコード 保護アース導体(PE) 定格電流(A)12 定格電圧63 V dc 接合型Lコード 材質(ハウジング)ZP410 ソケットorプラグソケット 動作温度(℃)(Max)+85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする