ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
定格電流(A)
4
注文コード
48268685
品番
21038122405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・定格電流・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
4
取付方式
ケーブルマウント
コネクタサイズ
M12
端子種別
圧着
IP等級
IP65、IP67
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
定格電流(A)
4
定格電圧
50 V
動作温度(℃)
(Max)+85