ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
はんだ
定格電流(A)
12
材質(ハウジング)
ZP410
注文コード
48268728
品番
21033962530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・定格電流・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
5
コネクタサイズ
M12
端子種別
はんだ
IP等級
IP65、IP67
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
仕様
Han PCBレセプタクルハウジング及びインサート. HartingのこのHanレセプタクルハウジングは、コンタクトインサートが付いた状態で提供されます。
定格電流(A)
12
定格電圧
63 V dc
接合型
クイックコネクト
材質(ハウジング)
ZP410
ソケットorプラグ
ソケット
動作温度(℃)
(Min)-40