仕様Harting Han EMCシリーズサイズ3 Aフード / ハウジング. Han EMC size 3 Aシールド付き金属製フード及びハウジングです。高度なEMC要件を満たすように設計されています。Han Mフード及びハウジングは、頑丈なダイキャスト亜鉛製で、表面は未塗装で導電性があり、連続的シールド接続が可能です。しっかりと接続できるロックレバーを備え、密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. 高いEMCシールド能力 頑丈なダイキャスト亜鉛製 しっかりと接続するロックレバー 密閉型のねじを使用したIP67保護 しっかりと接続するロックレバー 各種のケーブルエントリ角度. 製品用途の情報. Han EMCサイズ3 Aフードは、電気、磁気、又は電磁気干渉に対するシールドが必要な産業用途に最適です。
タイプフード
取付方式ケーブルマウント
シリーズHan EMC
範囲Han
IP等級IP44、IP67
ボディ向きトップエントリー
スレッドサイズM25