仕様Harting Han Mシリーズサイズ3 Aフード / ハウジング. Han Mサイズ3 A金属製フードとハウジングは、要件の厳しい環境要件に適合するように設計されています。これらのHan Mフードとハウジングは頑丈な亜鉛ダイキャスト構造で、RAL 9005 (漆黒)の粉体コーティング仕上げが施されているので、ASTM B117-09 (500時間)に適合する耐腐食性を発揮します。FPMシールはIEC50529に適合するIP65 / IP67保護等級と高品質のステンレススチール製ロックレバーを備えているので、確実な接続が実現します。. 特長と利点. 頑丈な亜鉛ダイキャスト構造 ASTM B117-09 (500時間)に適合する耐腐食性あり IEC50529に適合するIP65 / IP67の保護等級 確実に接続できるロックレバー ケーブルエントリアングルの製品. 製品用途の情報. これらのHan Mサイズ3 Aフードは、過酷な環境における産業用途に適しています。
タイプコネクタフード
シリーズHAN M
IP等級IP65、IP67
ボディ向きトップエントリー
スレッドサイズM20
シリーズ番号1937