ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting, 光ファイバコネクタ, LC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Harting LCコネクタ、マルチモード
色
青
寸法
(ファイバ)50/125μm、62.2/125μm
注文コード
48275746
品番
20101258212
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
仕様・色・寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Harting LCコネクタ、マルチモード
色
青
寸法
(ファイバ)50/125μm、62.2/125μm
コネクタ形状
LC
モード
マルチモード
ジャケット径(Φmm)
2