定格電流(mA)(コンタクト)100400
材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金
ポジション16
装着方式表面実装
アクチュエータの種類スクリュードライバ
パッケージDIP
機械的寿命10000Cycles
動作温度(℃)(Max)+90、(Min)-30
動作温度範囲(℃)-30→+90
定格電圧 DC V24
仕様P36SMJシリーズ低プロファイルロータリコードスイッチ. P36SMJロータリコードスイッチは超低プロファイルになっているので、省スペースが最も重要な用途に最適です。 これらの製品は表面実装型で、標準自動取り付け用のJタイプ端子を備えています。 スクリュードライバとスピンドルの2つのアクチュエータタイプを用意しています。 各アクチュエータのスタイルには、BCD又は16進法の2つの可能なコーディングスタイルがあります。 BCDタイプには10ポジション、16進法タイプには16ポジションを用意しています。 すべてのオプションは、はんだとフラックスで密閉され、IP67等級に適合する洗浄が可能です。. ソリッド基板ピン 取り付け: SMJ タイプ: 水平 10ポジション及び16ポジションのオプション 耐摩耗性硬質金めっきコンタクト 密閉性の非常に高い設計 高い耐熱性: -50 → +125 ℃ (動作温度) スイッチははんだとフラックスで密封され、洗浄可能
RoHS指令(10物質対応)対応