画像準備中

Hartmann ディップスイッチ, スクリュードライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード48275938 品番P36SMJ101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(mA)(コンタクト)100400 材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金 ポジション9 装着方式表面実装 アクチュエータの種類スクリュードライバ パッケージDIP 機械的寿命10000Cycles 動作温度(℃)(Max)+90、(Min)-30 動作温度範囲(℃)-30→+90 定格電圧 DC V24 仕様P36SMJシリーズ低プロファイルロータリコードスイッチ. P36SMJロータリコードスイッチは超低プロファイルになっているので、省スペースが最も重要な用途に最適です。 これらの製品は表面実装型で、標準自動取り付け用のJタイプ端子を備えています。 スクリュードライバとスピンドルの2つのアクチュエータタイプを用意しています。 各アクチュエータのスタイルには、BCD又は16進法の2つの可能なコーディングスタイルがあります。 BCDタイプには10ポジション、16進法タイプには16ポジションを用意しています。 すべてのオプションは、はんだとフラックスで密閉され、IP67等級に適合する洗浄が可能です。. ソリッド基板ピン 取り付け: SMJ タイプ: 水平 10ポジション及び16ポジションのオプション 耐摩耗性硬質金めっきコンタクト 密閉性の非常に高い設計 高い耐熱性: -50 → +125 ℃ (動作温度) スイッチははんだとフラックスで密封され、洗浄可能 種別チューブ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする