仕様角度付きロータリコードスイッチ、P65THR…L254シリーズ. P65THRロータリコードスイッチは、数字が見やすく、またディテント機構を備え、精密かつ迅速で簡単な操作が可能です。 L254は、このユニットが2.54 mmピッチの角度付きで、スルーホール実装であることを示しています。 アクチュエータのタイプは、矢印形スロットと十字形スロットの2種類があります。 アクチュエータの各タイプでBCDコーディング又は16進コーディングを選択可能です。 BCDコーディングでは10ポジションを選択可能で、16進コーディングでは16ポジションを選択可能です。. 特長. ソリッド基板ピン 耐摩耗性硬質金めっきコンタクト 工場で100 %電子的最終検査 / テスト済み 1回転あたりのポジション数: 10又は16を選択可能 2種類のアクチュエータスロットを用意 動作温度範囲: -60 → +125 ℃ 定格電圧: 最大42 V
アクチュエータの種類スロット
定格電圧 DC V42
定格電流(mA)(コンタクト)100200
材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金上に金
ポジション10
動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-60
機械的寿命30000Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
動作温度範囲(℃)-60→+125
パッケージDIP