Hartmann ディップスイッチ, スロット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-60 注文コード48276008 品番P65THR103L254
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は動作温度など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様角度付きロータリコードスイッチ、P65THR…L254シリーズ. P65THRロータリコードスイッチは、数字が見やすく、またディテント機構を備え、精密かつ迅速で簡単な操作が可能です。 L254は、このユニットが2.54 mmピッチの角度付きで、スルーホール実装であることを示しています。 アクチュエータのタイプは、矢印形スロットと十字形スロットの2種類があります。 アクチュエータの各タイプでBCDコーディング又は16進コーディングを選択可能です。 BCDコーディングでは10ポジションを選択可能で、16進コーディングでは16ポジションを選択可能です。. 特長. ソリッド基板ピン 耐摩耗性硬質金めっきコンタクト 工場で100 %電子的最終検査 / テスト済み 1回転あたりのポジション数: 10又は16を選択可能 2種類のアクチュエータスロットを用意 動作温度範囲: -60 → +125 ℃ 定格電圧: 最大42 V アクチュエータの種類スロット 定格電圧 DC V42 定格電流(mA)(コンタクト)100200 材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金上に金 ポジション16 動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-60 機械的寿命30000Cycles RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール 動作温度範囲(℃)-60→+125 パッケージDIP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする