Hartmann
Hartmannの 電子部品(オンボード)
Hartmannの 能動部品
Hartmannの ディスクリート
Hartmann ディップスイッチ, スロット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+95、(Min)-25
注文コード
48276035
品番
P56SMT163LTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
動作温度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
スロット
定格電圧 DC V
24
定格電流(mA)
(コンタクト)100
材質(コンタクト)
ニッケルめっき銅合金上に金
ポジション
32
動作温度(℃)
(Max)+95、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-25→+95
パッケージ
DIP