Hartmann
Hartmannの 電子部品(オンボード)
Hartmannの 能動部品
Hartmannの ディスクリート
Hartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+70、(Min)-20
注文コード
48276087
品番
PT65101L254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ロータリーフラッシュ
定格電圧 DC V
24
定格電流(mA)
(コンタクト)150(動的)、400(静的)
材質(コンタクト)
ニッケルめっき青銅に金
ポジション
10
動作温度(℃)
(Max)+70、(Min)-20
機械的寿命
10000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
動作温度範囲(℃)
-20→+70
パッケージ
DIP