Hartmann
Hartmannの 電子部品(オンボード)
Hartmannの 能動部品
Hartmannの ディスクリート
Hartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+90、(Min)-30
注文コード
48276148
品番
P36S101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
動作温度
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ロータリーフラッシュ
定格電流(mA)
(コンタクト)100(動的)、400(静的)
材質(コンタクト)
ニッケルめっきのステンレススチールに金
ポジション
10
動作温度(℃)
(Max)+90、(Min)-30
機械的寿命
10000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-30→+90
パッケージ
DIP