Hartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)(Max)+90、(Min)-30 注文コード48276166 品番P36S106
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は動作温度など14種類から選べます 他の種類を見る
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ 定格電流(mA)(コンタクト)100(動的)、400(静的) 材質(コンタクト)ニッケルめっきのステンレススチールに金 ポジション16 動作温度(℃)(Max)+90、(Min)-30 機械的寿命10000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 動作温度範囲(℃)-30→+90 パッケージDIP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする