Hartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-20 注文コード48276175 品番PT65301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は動作温度など14種類から選べます 他の種類を見る
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ 定格電流(mA)(コンタクト)150@24Vdc 材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金 ポジション10 動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-20 機械的寿命10000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール 動作温度範囲(℃)-20→+70 パッケージDIP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする