仕様Rotary Encoded Low Profile In-Line Switches. P36THR1 versions have (L508) left angular 5.08mm terminals. フラックスシール構造/プロセス洗浄可能 コンタクト定格: 150 mA @ 24 V dc 接触抵抗: ;80 mΩ 機械的寿命: >10 4 回 動作温度範囲: -30 → +90 ℃ 確実なディテント動作 最高340 ℃で最大2秒(最大40 Wのはんだごてを使用)、最高260 ℃で最大10秒 金めっきコンタクト
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
定格電流(mA)(コンタクト)100(動的)、400(静的)
材質(コンタクト)ニッケルめっきのステンレススチールに金
ポジション16
動作温度(℃)(Max)+90、(Min)-30
機械的寿命10000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
動作温度範囲(℃)-30→+90
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーション16P