Hartmann
Hartmannの 電子部品(オンボード)
Hartmannの 能動部品
Hartmannの ディスクリート
Hartmann プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
スイッチ
(読み出し)0 to 9
注文コード
48276227
品番
DPS8-141-AK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
スイッチ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)スルーホール
スイッチ
(読み出し)0 to 9
アクチュエータの種類
プッシュホイール
接触抵抗(mΩ)
100
材質(コンタクト)
ニッケルめっき銅合金に金
動作温度(℃)
(Max)+80、(Min)-20
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-20→+80