Hartmann
Hartmannの 電子部品(オンボード)
Hartmannの 能動部品
Hartmannの ディスクリート
Hartmann ロータリスイッチ,10極, PCB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48276263
品番
DH101ARSMT003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)はんだ
寸法(mm)
13(Dia.)×6
高さ(mm)
6
径(Φmm)
13
定格電圧(V)
42
位置数
(スイッチ)10
定格電流(mA)
(コンタクト)100@42Vdc
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
テスト/機器用スイッチ
装着方式
PCB