Hartmann
Hartmannの 電子部品(オンボード)
Hartmannの 能動部品
Hartmannの ディスクリート
Hartmann ロータリスイッチ,16極, 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
(出力コーディング)16進法、(ターミナルタイプ)スルーホール
注文コード
48276315
品番
P25SMT303
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,631
販売価格(税別)
¥
4,210
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(出力コーディング)16進法、(ターミナルタイプ)スルーホール
幅(mm)
7
寸法(mm)
7×7×2.5
高さ(mm)
7
定格電圧(V)
42
位置数
(スイッチ)16
深さ(mm)
2.5
定格電流(mA)
(コンタクト)100@42V
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装