HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN コネクタハウジング オス M80-812シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48276385
品番
M80-8120805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
圧着成形品
長さ(mm)
12.1
幅(mm)
6.1
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
2
シリーズ
M80-812
深さ(mm)
9
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PA
行数
2
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
Datamateオス圧着コンタクト