HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN コネクタハウジング メス Geckoシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
コンタクト数
10
注文コード
48276394
品番
G125-2041096L0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
コンタクト数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8.8
幅(mm)
4.9
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
1.25
シリーズ
Gecko
深さ(mm)
5.9
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
2
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005