HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN コネクタハウジング メス M20-10シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48276464
品番
M20-1071200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
長さ(mm)
30.68
幅(mm)
5.08
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
M20-10
深さ(mm)
14
材質(ハウジング)
PPO
行数
2
コンタクト数
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
M20シリーズコネクタ