HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN コネクタハウジング メス M20-10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
コンタクト数
2
注文コード
48276473
品番
M20-1060200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
コンタクト数・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
長さ(mm)
5.28
幅(mm)
2.54
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
M20-10
深さ(mm)
14
材質(ハウジング)
PPO
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
M20シリーズコネクタ