HARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 材質(コンタクト)真鍮 注文コード48276805 品番M20-8771042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は材質・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様Harwin M20 2.54 mm基板ヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのM20シリーズの基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタです。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長に合わせて提供されます。M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx:ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx:ピン長6.1 mm。 M20-997xxx:ピン長8.5 mm。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。 ピッチ(mm)2.54 シリーズM20 端子種別はんだ 定格電流(A)3 適合サイズ(mm)(ピン長)5.8 行数1 材質(コンタクト)真鍮 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタシステム基板対基板、電線対基板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする