HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 基板接続用ソケット 2.54mm ストレート スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48277347
品番
M20-6153205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コンタクト数
64
行数
2
ピッチ(mm)
2.54
タイプ
ソケットストリップ
取付方式
スルーホール
ボディ向き
ストレート
端子種別
プレスイン
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
12dc
材質(コンタクト)
リン酸銅
仕様
PC/104スタックスルーコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応