HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
3
注文コード
48277505
品番
M80-4125042
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
定格電流・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
50
行数
2
ピッチ(mm)
2
タイプ
Datamate
取付方式
表面実装
ボディ向き
ストレート
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
仕様
ヘッダ. M60-604シリーズソケットのヘッダはM60-614シリーズプラグヘッダとかん合
定格電圧(V)
120ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応