HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 基板接続用ソケット H31シリーズ メス ワイヤラップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48277767
品番
H317501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
オス・メス
メス
シリーズ
H31
端子種別
ワイヤラップ
コンタクトめっき
金
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
接触抵抗(mΩ)
最大10
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+125
仕様
サブミニチュアラップソケット. ミニチュアラップソケット 非常に優れた耐振性
RoHS指令(10物質対応)
対応