HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 基板接続用ソケット M20 シリーズ 2.54mm 垂直 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48277785
品番
M20-7830542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コンタクト数
10
行数
2
ピッチ(mm)
2.54
タイプ
基板ソケット
取付方式
スルーホール
ボディ向き
垂直
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
定格電圧(kV)
1ac
シリーズ
M20
コンタクトめっき
金, ニッケルの上に錫
RoHS指令(10物質対応)
対応