HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 基板接続用ソケット M22 シリーズ 2mm 垂直 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48277828
品番
M22-7131442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンタクト数
14
行数
1
ピッチ(mm)
2
タイプ
基板ソケット
取付方式
スルーホール
ボディ向き
垂直
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
500ac
シリーズ
M22
コンタクトめっき
金, ニッケルの上に錫
RoHS指令(10物質対応)
対応