HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 基板接続用ソケット M80 シリーズ 2mm ストレート スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
M80
注文コード
48277934
品番
M80-4001042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヘッダ. M60-604シリーズソケットのヘッダはM60-614シリーズプラグヘッダとかん合
タイプ
基板対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2
シリーズ
M80
定格電圧(V)
120ac/dc
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート