仕様DILソケット - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-681xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-681xx45は、金めっきクリップとシェル付き
種別チューブ式
取付方式表面実装
ピッチ(mm)2
シリーズm80
定格電圧(V)120ac/dc
端子種別はんだ
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)ベリリウム銅
コンタクト数10
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート