曜日別特売
M80-4101442 HARWIN 基板接続用ソケット M80 シリーズ 2mm ストレート スルーホール HARWIN 48277995

HARWIN 基板接続用ソケット M80 シリーズ 2mm ストレート スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズM80注文コード48277995品番M80-4101442
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きタイプ基板対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズM80定格電圧(V)120ac/dc端子種別はんだ定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅コンタクト数14RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする