画像準備中

HARWIN 基板接続用ソケット M80 シリーズ 2mm ストレート スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(32個) シリーズM80 注文コード48278038 品番M80-8401742
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
種別チューブ式 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2 シリーズM80 定格電圧(V)120ac/dc 端子種別はんだ 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)ベリリウム銅 コンタクト数17 ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする