仕様DILソケット - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-850xx42は、金めっきクリップとすずめっきシェル付き M80-850xx45は、金めっきクリップとシェル付き
タイプ基板対基板
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2
シリーズM80
定格電圧(V)120ac/dc
端子種別はんだ
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)ベリリウム銅
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート