HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 基板接続用ソケット S9141 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1400個)
注文コード
48278354
品番
S9141-45R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
基板ソケット
取付方式
表面実装
シリーズ
S9141
端子種別
SMT
定格電流(A)
6
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
垂直